Rittal - 3 Filtre plissé - SK - pour références SK3185030/3185730 - 3285700

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 3 Filtre plissé - SK - pour références SK3185030/3185730

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 652 mm

  • hauteur - 158 mm

  • profondeur - 15 mm

  • classe de filtre - G4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177938939

Réf. Sonepar

00334793893

Réf. Fournisseur

3285700

Marque

Rittal

matériau:

plastique

largeur:

652 mm

hauteur:

158 mm

profondeur:

15 mm

classe de filtre:

G4

avec natte filtrante:

Oui

couleur:

blanc

finition CEM:

Non

indice de protection (IP):

autre

3 Filtre plissé - SK - pour références SK3185030/3185730