Rittal - 3 Jeu de barres Maxi-PLS - 9650360


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
courant assigné In - 3200 A
longueur - 2400 mm
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177298576
Réf. Sonepar
00334729857
Réf. Fournisseur
9650360
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
courant assigné In:
3200 A
longueur:
2400 mm
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
non traité
3 Jeu de barres Maxi-PLS