Rittal - 3 Kit juxtaposition Data-Rack - 7494000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - acier
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177131187
Réf. Sonepar
00334713118
Réf. Fournisseur
7494000
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
matériau:
acier
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
3 Kit juxtaposition Data-Rack