Rittal - 3 Plaque aération 19" 1U - EL - pour baie et coffret - 2231000

RITTAL SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

  • diamètre - 0 mm

  • matériau - aluminium

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177018938

Réf. Sonepar

00334701893

Réf. Fournisseur

2231000

Marque

Rittal

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

diamètre:

0 mm

matériau:

aluminium

mode de pose:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

482.6 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

pour nombre max. de ventilateurs:

0

finition de la surface:

laqué / peint

avec filtre incorporé:

Non

indice de protection (IP):

autre

3 Plaques aération 19" 1U - pour coffret EL - pour l'aération des baies et des coffrets.