Rittal - 3 Raccord rapide - bornier à brides - Distribution de courant - 3592010


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - autre
épaisseur des barres collectrices - 1.5...95 mm
largeur des barres collectrices - 0...0 mm
section de conducteur max. - 95 mm²
courant de fonctionnement nominal max. Ie - 95 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177307261
Réf. Sonepar
00334730726
Réf. Fournisseur
3592010
Réf. Commerciale
Rittal
adapté à:
autre
épaisseur des barres collectrices:
1.5...95 mm
largeur des barres collectrices:
0...0 mm
section de conducteur max.:
95 mm²
courant de fonctionnement nominal max. Ie:
95 A
largeur de la borne:
0 mm
adapté à un raccordement de conducteur rond:
Non
adapté à un raccordement de conducteur secteur:
Non
adapté à un raccordement de conducteur enroulé:
Non