Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Rittal - 3 Support universel pour barres lamellées - 3079000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 3 Support universel pour barres lamellées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné max. - 1600 A

  • distance de rail - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177036154

Réf. Sonepar

00334703615

Réf. Fournisseur

3079000

Réf. Commerciale

Rittal

nombre de pôles:

3

courant assigné max.:

1600 A

distance de rail:

60 mm

3 Support universel pour barres lamellées