Rittal - 30 Jeu de fixation pour face avant M4 - 6058000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177119017
Réf. Sonepar
00334711901
Réf. Fournisseur
6058000
Réf. Commerciale
Rittal
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
30 Jeu de fixation pour face avant M4