Rittal - 4 Adaptateur raccord.80A RiLine Compact - 9635200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
garnissage de barres profilées - sans
finition du raccordement électrique - autre
courant assigné In - 80 A
épaisseur min. de barre conductrice - 3 mm
épaisseur max. de barre conductrice - 5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177817395
Réf. Sonepar
00334781739
Réf. Fournisseur
9635200
Marque
Rittal
garnissage de barres profilées:
sans
finition du raccordement électrique:
autre
courant assigné In:
80 A
épaisseur min. de barre conductrice:
3 mm
épaisseur max. de barre conductrice:
5 mm
largeur de l'adaptateur:
22.5 mm
largeur de rail:
25 mm
distance de rail:
60 mm