Rittal - 4 Adaptateur socle-roulettes et pieds de nivellement- inox- VX25 - 8100771


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - acier inoxydable
hauteur - 90 mm
adapté à la largeur de boîtier - 400 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177929258
Réf. Sonepar
00334792925
Réf. Fournisseur
8100771
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
matériau:
acier inoxydable
hauteur:
90 mm
adapté à la largeur de boîtier:
400 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
acier inoxydable (inox)
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Non