Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - 4 Adaptateurs d'appareillage 45 A, AWG 8, tripolaire, L : 54 mm - 9360740

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 4 Adaptateurs d'appareillage 45 A, AWG 8, tripolaire, L : 54 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • garnissage de barres profilées - 1 barre profilée

  • finition du raccordement électrique - autre

  • courant assigné In - 45 A

  • épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm

  • épaisseur max. de barre conductrice - 10 mm

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177997004

Réf. Sonepar

00334799700

Réf. Fournisseur

9360740

Marque

Rittal

garnissage de barres profilées:

1 barre profilée

finition du raccordement électrique:

autre

courant assigné In:

45 A

épaisseur min. de barre conductrice:

5 mm

épaisseur max. de barre conductrice:

10 mm

largeur de l'adaptateur:

54 mm

largeur de rail:

30 mm

distance de rail:

60 mm

Adaptateurs d'appareillage 54 mm. Montage par encliquetage des appareillages pour jeux de barres RiLineX, RiLine60