Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - 4 AdaptatIion de raccordement - SV - 125A - RiLine Compact - 9635210

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 4 AdaptatIion de raccordement - SV - 125A - RiLine Compact

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • garnissage de barres profilées - sans

  • finition du raccordement électrique - conducteur rond

  • courant assigné In - 125 A

  • épaisseur max. de barre conductrice - 10 mm

  • largeur de l'adaptateur - 45 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177934603

Réf. Sonepar

00334793460

Réf. Fournisseur

9635210

Marque

Rittal

garnissage de barres profilées:

sans

finition du raccordement électrique:

conducteur rond

courant assigné In:

125 A

épaisseur max. de barre conductrice:

10 mm

largeur de l'adaptateur:

45 mm

largeur de rail:

75 mm

distance de rail:

60 mm

4 AdaptatIion de raccordement - SV - 125A - RiLine Compact