Rittal - 4 Brosses verticales - 7827544

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
largeur - 0 mm
hauteur - 2000 mm
profondeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177552845
Réf. Sonepar
00334755284
Réf. Fournisseur
7827544
Marque
Rittal
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
largeur:
0 mm
hauteur:
2000 mm
profondeur:
0 mm
4 Brosses verticales


