Rittal - 4 Capot de protection - 3086000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
nombre de rangées - 0
hauteur - 230 mm
largeur - 50 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177036253
Réf. Sonepar
00334703625
Réf. Fournisseur
3086000
Réf. Commerciale
Rittal
matériau:
plastique
nombre de rangées:
0
hauteur:
230 mm
largeur:
50 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
autre
profondeur:
80 mm
à charnière:
Non
à fermeture rapide:
Non
transparent:
Non
4 Capot de protection