Rittal - 4 Chaînons de guidage de câbles - 7111222

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 4 Chaînons de guidage de câbles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - support/guide de câbles

  • matériau - métal

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 4

  • couleur - noir

  • numéro RAL - 9005

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177519565

Réf. Sonepar

00334751956

Réf. Fournisseur

7111222

Marque

Rittal

modèle:

support/guide de câbles

matériau:

métal

nombre d'unités en hauteur (HE):

4

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

largeur:

0 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

hauteur:

34 mm

longueur:

100 mm

4 Chaînons de guidage de câbles