Rittal - 4 Chaînons de guidage de câbles - 7111224

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 4 Chaînons de guidage de câbles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 4

  • largeur - 0 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177550377

Réf. Sonepar

00334755037

Réf. Fournisseur

7111224

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

autre

matériau:

métal

nombre d'unités en hauteur (HE):

4

largeur:

0 mm

couleur:

noir

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

numéro RAL:

9005

4 Chaînons de guidage de câbles