Rittal - 4 Charnières à 180° en tôle d'acier, revêtement de surface chrome-cuivre-nickel - 8618341

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 4 Charnières à 180° en tôle d'acier, revêtement de surface chrome-cuivre-nickel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • charnière intérieure - Non

  • charnière extérieure - Oui

  • charnière ajustable - Non

  • angle d’ouverture max. - 180 °

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177954038

Réf. Sonepar

00334795403

Réf. Fournisseur

8618341

Marque

Rittal

charnière intérieure:

Non

charnière extérieure:

Oui

charnière ajustable:

Non

angle d’ouverture max.:

180 °

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

Pour augmenter l'angle d'ouverture de la porte jusqu'à 180°, sans usinage. Matériau fonte fine d'acier avec revêtement chrome-cuivre-nickel