Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - 4 Châssis 17x 73mm pour porte L=400mm - 8612030

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 4 Châssis 17x 73mm pour porte L=400mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 400 mm

  • profondeur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177611504

Réf. Sonepar

00334761150

Réf. Fournisseur

8612030

Marque

Rittal

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

largeur:

400 mm

profondeur:

300 mm

4 TS Châssis 17x 73mm pour porte L=300mm