Rittal - 4 Châssis 17x 73mm pour porte L=600mm - 8612050


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
largeur - 500 mm
hauteur - 73 mm
profondeur - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177212084
Réf. Sonepar
00334721208
Réf. Fournisseur
8612050
Réf. Commerciale
Rittal
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
largeur:
500 mm
hauteur:
73 mm
profondeur:
500 mm
accessoire:
Oui