Rittal - 4 Elément de nivellement pour socles - VX25 - Hauteur 200 - 8100711

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 4 Elément de nivellement pour socles - VX25 - Hauteur 200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - autre

  • hauteur - 200 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 300 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177921566

Réf. Sonepar

00334792156

Réf. Fournisseur

8100711

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

autre

matériau:

autre

hauteur:

200 mm

adapté à la largeur de boîtier:

300 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

300 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

autre

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

4 Elément de nivellement pour socles - VX25 - Hauteur 200