Rittal - 4 Entretoise cylindr.percée avec trou D13 - 9676505


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 3400 A
hauteur - 20 mm
largeur - 0 mm
distance de rail - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177597037
Réf. Sonepar
00334759703
Réf. Fournisseur
9676505
Réf. Commerciale
Rittal
nombre de pôles:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
3400 A
hauteur:
20 mm
largeur:
0 mm
distance de rail:
60 mm
hauteur de rail:
0 mm
épaisseur de rail:
0 mm
résistance de court-circuit (Icw):
23 kA
matériau:
autre
traitement de la surface:
autre