Rittal - 4 Entretoise pour toit H=10mm - 2422000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
largeur - 0 mm
hauteur - 10 mm
profondeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177022775
Réf. Sonepar
00334702277
Réf. Fournisseur
2422000
Réf. Commerciale
Rittal
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
largeur:
0 mm
hauteur:
10 mm
profondeur:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
4 Entretoise pour toit