Rittal - 4 Equerre universelle pour coffrets polyester - AX et EX - Acier zingué - 1485200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - équerre de fixation
matériau - acier
largeur - 116 mm
hauteur - 18 mm
profondeur - 18 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177940420
Réf. Sonepar
00334794042
Réf. Fournisseur
1485200
Réf. Commerciale
Rittal
type d'accessoire/pièce détachée:
équerre de fixation
matériau:
acier
largeur:
116 mm
hauteur:
18 mm
profondeur:
18 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui