Rittal - 4 Étrier pour torons de câble - 7220600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
largeur - 0 mm
montage 482,6 mm (19 pouces) - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177305489
Réf. Sonepar
00334730548
Réf. Fournisseur
7220600
Marque
Rittal
modèle:
autre
matériau:
métal
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
largeur:
0 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Oui
hauteur:
90 mm
longueur:
330 mm
4 Étrier pour torons de câble