Rittal - 4 Gaine de protection - 9350060


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
nombre de rangées - 0
hauteur - 0 mm
largeur - 0 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177219540
Réf. Sonepar
00334721954
Réf. Fournisseur
9350060
Réf. Commerciale
Rittal
matériau:
plastique
nombre de rangées:
0
hauteur:
0 mm
largeur:
0 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
autre
profondeur:
0 mm
à charnière:
Non
à fermeture rapide:
Non
transparent:
Non
4 Gaines de protection