Rittal - 4 Jeu de fixation pour tendeurs - 6053210


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177416413
Réf. Sonepar
00334741641
Réf. Fournisseur
6053210
Marque
Rittal
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
4 Jeu de fixation pour tendeurs