Rittal - 4 Kit de juxtaposition - 7824540

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - acier
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177345461
Réf. Sonepar
00334734546
Réf. Fournisseur
7824540
Marque
Rittal
modèle:
autre
matériau:
acier
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
4 Kit de juxtaposition


