Rittal - 4 Kit élargissement-démarreur inverseur - 9635640

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
hauteur - 80 mm
largeur - 90 mm
distance de rail - 60 mm
résistance de court-circuit (Icw) - 23 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177919839
Réf. Sonepar
00334635640
Réf. Fournisseur
9635640
Réf. Commerciale
Rittal
nombre de pôles:
3
hauteur:
80 mm
largeur:
90 mm
distance de rail:
60 mm
résistance de court-circuit (Icw):
23 kA
4 Kit élargissement-démarreur inverseur


