Rittal - 4 Ouïe d'aération pour l'aération par convection - SK - H100 L330 P8 - 2543235

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 4 Ouïe d'aération pour l'aération par convection - SK - H100 L330 P8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 330 mm

  • hauteur - 110 mm

  • diamètre - 330 mm

  • matériau - acier

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177165274

Réf. Sonepar

00334716527

Réf. Fournisseur

2543235

Marque

Rittal

largeur:

330 mm

hauteur:

110 mm

diamètre:

330 mm

matériau:

acier

mode de pose:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

330 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

110 mm

pour nombre max. de ventilateurs:

0

finition de la surface:

laqué / peint

avec filtre incorporé:

Non

indice de protection (IP):

autre

4 Ouïe d'aération pour l'aération par convection - SK - H100 L330 P8 - Tôle d'acier