Rittal - 4 Patte de fixation murale - 2433000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier inoxydable
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4028177022980
Réf. Sonepar
00334702298
Réf. Fournisseur
2433000
Marque
Rittal
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier inoxydable
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui


