Rittal - 4 Patte de fixation murale - AX KX -acier - Ecart coffret 8mm - 1590010


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
largeur - 25 mm
hauteur - 53 mm
profondeur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
4028177938045
Réf. Sonepar
00334793804
Réf. Fournisseur
1590010
Réf. Commerciale
Rittal
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
largeur:
25 mm
hauteur:
53 mm
profondeur:
10 mm
accessoire:
Oui