Rittal - 4 Patte de fixation murale- AX KX - coffrets AX KX - Ecart 15mm - 2508020


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type d'accessoire/pièce détachée - autre 
- matériau - acier 
- largeur - 60 mm 
- hauteur - 54 mm 
- profondeur - 20 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
EAN
4028177938281
Réf. Sonepar
00334793828
Réf. Fournisseur
2508020
Marque
Rittal
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
largeur:
60 mm
hauteur:
54 mm
profondeur:
20 mm
accessoire:
Oui
4 Patte de fixation murale - AX KX - acier - pour coffrets AX et KX, écartement du mur : 15mm


