Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Rittal - 4 Patte de fixation murale- AX KX - coffrets AX KX - Ecart 40mm - 2503020

RITTAL SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 60 mm

  • hauteur - 54 mm

  • profondeur - 24 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177938274

Réf. Sonepar

00334793827

Réf. Fournisseur

2503020

Réf. Commerciale

Rittal

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

largeur:

60 mm

hauteur:

54 mm

profondeur:

24 mm

accessoire:

Oui

4 Patte de fixation murale - AX KX - acier - pour coffrets AX et KX, écartement du mur : 40mm