Rittal - 4 Patte de fixation murale - AX KX - Inox - Ecart coffret 15mm - 2433010


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier inoxydable
largeur - 54 mm
hauteur - 60 mm
profondeur - 24 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177938144
Réf. Sonepar
00334793814
Réf. Fournisseur
2433010
Réf. Commerciale
Rittal
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier inoxydable
largeur:
54 mm
hauteur:
60 mm
profondeur:
24 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
4 Patte de fixation murale - AX KX - Inox - pour coffrets AX et KX, écartement du mur : 15mm