Rittal - 4 Pattes de fixation murale - AX- polyester - pour coffret plastique - 1485500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
largeur - 32 mm
hauteur - 66 mm
profondeur - 38 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177952843
Réf. Sonepar
00334795284
Réf. Fournisseur
1485500
Marque
Rittal
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
largeur:
32 mm
hauteur:
66 mm
profondeur:
38 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui


