Rittal - 4 Pied de nivellement - 7507740


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - plastique
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177552678
Réf. Sonepar
00334755267
Réf. Fournisseur
7507740
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
matériau:
plastique
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
9005
4 Pieds de nivellement