Rittal - 4 Pied nivellement HD M12 avec ancrageAmplitude 122-175mm-7000N-en inox 304 - 4000250


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - acier inoxydable (inox)
hauteur - 122 mm
couleur - autre
numéro RAL - 7012
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177707658
Réf. Sonepar
00334770765
Réf. Fournisseur
4000250
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
matériau:
acier inoxydable (inox)
hauteur:
122 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
7012
4 Pied nivellement HD M12 avec ancrageAmplitude 122-175mm-7000N-en inox 304 - Accessoires armoires électriques - Coffrets Hygienic Design HD