Rittal - 4 Plaques d'entrées de câbles armoire - VX25 - 4 découpes - L1000mm - 8619802


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm
matériau - métal
largeur - 1000 mm
hauteur - 14.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177921030
Réf. Sonepar
00334792103
Réf. Fournisseur
8619802
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
1000 mm
matériau:
métal
largeur:
1000 mm
hauteur:
14.5 mm
profondeur:
95 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
9006
4 Plaques d'entrées de câbles pour armoires - VX25 - 4 découpes - L1000mm - IP55