Rittal - 4 Plaques d'entrées de câbles armoire - VX25 - 6 découpes - L1200mm - 8619803


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 1200 mm
matériau - métal
largeur - 1200 mm
hauteur - 14.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177921016
Réf. Sonepar
00334792101
Réf. Fournisseur
8619803
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
1200 mm
matériau:
métal
largeur:
1200 mm
hauteur:
14.5 mm
profondeur:
95 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
9006
4 Plaques d'entrées de câbles pour armoires - VX25 - 6 découpes - L1200mm - IP55