Rittal - 4 Profilé passe-câble arrière - VX25 - Largeur 1200 mm - IP55 - 8618813


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 1200 mm
couleur - gris
numéro RAL - 7035
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177922822
Réf. Sonepar
00334792282
Réf. Fournisseur
8618813
Marque
Rittal
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
1200 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
4 Profilé passe-câble arrière - VX25 - Largeur 1200 mm - IP55 - Le profilé est inséré directement sur les plaques passe-câbles.