Rittal - 4 Profilé passe-câble central - VX25 - Largeur 1600 mm - IP55 - 8618804

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
type - autre
largeur - 1600 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177922785
Réf. Sonepar
00334792278
Réf. Fournisseur
8618804
Marque
Rittal
modèle:
autre
type:
autre
largeur:
1600 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
estampages:
Non
type de filetage:
PG


