Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - 4 Rail aménagement de la base - AX - P400 mm - configuration avec le rail AX - 2394100

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 4 Rail aménagement de la base - AX - P400 mm - configuration avec le rail AX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profil de fixation

  • matériau - métal

  • largeur - 99 mm

  • hauteur - 43 mm

  • profondeur - 49 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177965737

Réf. Sonepar

00334796573

Réf. Fournisseur

2394100

Marque

Rittal

modèle:

profil de fixation

matériau:

métal

largeur:

99 mm

hauteur:

43 mm

profondeur:

49 mm

couleur:

zinc

4 Rail aménagement intérieur de la base - AX - P400 mm - pour une configuration intérieure flexible des armoires compactes AX en combinaison avec le nouveau rail AX