Rittal - 4 Rail aménagement intérieur - AX - P210 mm - pour coffrets AX - 2394210

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 4 Rail aménagement intérieur - AX - P210 mm - pour coffrets AX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail de montage

  • adapté à la profondeur de boîtier - 210 mm

  • matériau - métal

  • hauteur - 45.5 mm

  • profondeur - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177965683

Réf. Sonepar

00334000075

Réf. Fournisseur

2394210

Marque

Rittal

modèle:

rail de montage

adapté à la profondeur de boîtier:

210 mm

matériau:

métal

hauteur:

45.5 mm

profondeur:

10 mm

couleur:

zinc

4 Rail aménagement intérieur - AX - P210 mm - pour coffrets électriques AX sans usinage mécanique