Rittal - 4 Rail porteur - 4398000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profils spéciaux
matériau - acier
longueur - 761 mm
forme de trou - trou oblong
hauteur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177100411
Réf. Sonepar
00334710041
Réf. Fournisseur
4398000
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
profils spéciaux
matériau:
acier
longueur:
761 mm
forme de trou:
trou oblong
hauteur:
0 mm
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
écart central entre les trous:
5 mm
épaisseur de matériau:
1.5 mm