Rittal - 4 Rail porteur sans perforations - 4396500

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 4 Rail porteur sans perforations

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profils spéciaux

  • matériau - acier

  • longueur - 561 mm

  • forme de trou - trou oblong

  • hauteur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177522787

Réf. Sonepar

00334752278

Réf. Fournisseur

4396500

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

profils spéciaux

matériau:

acier

longueur:

561 mm

forme de trou:

trou oblong

hauteur:

0 mm

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

écart central entre les trous:

5 mm

épaisseur de matériau:

1.5 mm

4 Rail porteur sans perforations