Rittal - 4 Rail profilé en C pour la retenue des câbles - VX IT - pour armoire L1000mm - 5302022

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 4 Rail profilé en C pour la retenue des câbles - VX IT - pour armoire L1000mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • couleur - acier inoxydable

  • largeur - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177952546

Réf. Sonepar

00334795254

Réf. Fournisseur

5302022

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

autre

matériau:

métal

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

couleur:

acier inoxydable

largeur:

1000 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

4 Rail profilé en C pour la retenue des câbles - VX IT - pour armoire L1000mm