Rittal - 4 Rail profilé en C pour la retenue des câbles - VX IT - pour armoire L1200mm - 5302025


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
largeur - 1200 mm
couleur - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177952577
Réf. Sonepar
00334795257
Réf. Fournisseur
5302025
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
matériau:
métal
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
largeur:
1200 mm
couleur:
acier inoxydable
montage 482,6 mm (19 pouces):
Oui
4 Rail profilé en C pour la retenue des câbles - VX IT - pour armoire L1200mm