Rittal - 4 Rail profilé en C pour la retenue des câbles - VX IT - pour armoire L600mm - 5302020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
couleur - acier inoxydable
largeur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177952522
Réf. Sonepar
00334795252
Réf. Fournisseur
5302020
Marque
Rittal
modèle:
autre
matériau:
métal
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
couleur:
acier inoxydable
largeur:
600 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Oui
4 Rail profilé en C pour la retenue des câbles - VX IT - pour armoire L600mm


