Rittal - 4 Rails combinés pour 19" - VX IT - VE=6 - pour la retenue des câbles - 5302026

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 482.6 mm
hauteur - 1 mm
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177952584
Réf. Sonepar
00334795258
Réf. Fournisseur
5302026
Marque
Rittal
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
482.6 mm
hauteur:
1 mm
couleur:
autre
4 Rails combinés pour 19" - VX IT - VE=6 - pour la retenue des câbles


