Rittal - 4 Rails pour équipement interieur - SZ - pour pupitres TP et coffrets HD - L1110 - 5001053


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 1200 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1200 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 1200 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177479616
Réf. Sonepar
00334747961
Réf. Fournisseur
5001053
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
1200 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
1200 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
1200 mm
matériau:
métal
largeur:
1200 mm
hauteur:
1200 mm
profondeur:
0 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
7035