Rittal - 4 Rails pour équipement interieur - SZ - pour pupitres TP et coffrets HD - L510 - 5001050


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 675 mm
matériau - métal
largeur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177479586
Réf. Sonepar
00334747958
Réf. Fournisseur
5001050
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
675 mm
matériau:
métal
largeur:
600 mm
hauteur:
675 mm
profondeur:
0 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
7035